Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 40cm, 30W 3000K 3500lm, dimmbar, Chintz melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 40cm, 30W 3000K 3500lm, dimmbar, Chintz melange
LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 40cm, 30W 3000K 3500lm, dimmbar, Chintz melange
Artikel-Nr.:
     440-HUF-521430-09
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-521430-09
EAN/GTIN:
     4011868926278
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LUNA X, Ø 40cm, 30W 3000K 3500lm, dimmbar, Chintz melange

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Textil
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 30W
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 10 cm
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: HUF-521430-09
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Farbe: Capuccino
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 247,05*
€ 247,05*
€ 8,50*
ab € 198,29*
€ 247,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521327-09
ab € 159,46*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521330-09
ab € 158,17*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521340-09
ab € 158,60*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521427-09
ab € 199,69*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521440-09
ab € 198,55*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521527-09
ab € 225,24*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521530-09
ab € 225,09*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521540-09
ab € 223,75*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521627-09
ab € 261,31*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521630-09
ab € 261,04*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521640-09
ab € 260,13*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521827-09
ab € 367,09*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521830-09
ab € 367,49*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-521840-09
ab € 366,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.