Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte AURELIA X, Ø 78cm, 48W 3000K 5500lm, dimmbar, silber gebürstet / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte AURELIA X, Ø 78cm, 48W 3000K 5500lm, dimmbar, silber gebürstet / weiß
LED Deckenleuchte AURELIA X, Ø 78cm, 48W 3000K 5500lm, dimmbar, silber gebürstet / weiß
Artikel-Nr.:
     440-HUF-523830-24
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-523830-24
EAN/GTIN:
     4011868927503
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte AURELIA X, Ø 78cm, 48W 3000K 5500lm, dimmbar, silber gebürstet / weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Folie
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 5500 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 48W
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: silber gebürstet
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 78∕ 8 cm
  • Artikelnummer: HUF-523830-24
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Textil
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 394,56*
€ 467,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 488,75*
€ 488,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,75*
€ 581,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.