Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte JILL, IP44, Ø 33cm, mit Bajonettverschluss, stufenlos dimmbar, Opalglas weiß matt, 13W 3000K 1600lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte JILL, IP44, Ø 33cm, mit Bajonettverschluss, stufenlos dimmbar, Opalglas weiß matt, 13W 3000K 1600lm
LED Deckenleuchte JILL, IP44, Ø 33cm, mit Bajonettverschluss, stufenlos dimmbar, Opalglas weiß matt, 13W 3000K 1600lm
Artikel-Nr.:
     440-HUF-541721-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-541721-30
EAN/GTIN:
     4011868923185
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

LED Deckenleuchte JILL, IP44, Ø 33cm, mit Bajonettverschluss, stufenlos dimmbar, Opalglas weiß matt, 13W 3000K 1600lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Mit Bajonettverschluss für Werkzeugloses Öffen und Reingen.
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 1300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 13W
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 9 cm
  • Artikelnummer: HUF-541721-30
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP44: geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geeignet für Bad, Küche, Treppenhäuser, Flure und den geschützten Außenbereich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 149,27*
€ 149,27*
€ 8,50*
ab € 120,72*
€ 153,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hufnagel
HUF-541511
ab € 59,32*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-541721
ab € 77,04*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542011
ab € 51,64*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542221
ab € 61,78*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542421
ab € 79,91*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542631
ab € 142,19*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542221-30
ab € 106,22*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542221-40
ab € 106,10*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542421-30
ab € 132,33*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542421-40
ab € 131,24*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542631-30
ab € 191,31*
Ähnlich
Hufnagel
HUF-542631-40
ab € 190,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.