Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte COPPER, IP44, Ø 50cm, dimmbar, Opalglas weiß matt, mit Bajonettverschluss, 24W 2700K 2300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte COPPER, IP44, Ø 50cm, dimmbar, Opalglas weiß matt, mit Bajonettverschluss, 24W 2700K 2300lm
LED Deckenleuchte COPPER, IP44, Ø 50cm, dimmbar, Opalglas weiß matt, mit Bajonettverschluss, 24W 2700K 2300lm
Artikel-Nr.:
     440-HUF-546535-27
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-546535-27
EAN/GTIN:
     4011868921679
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte

LED Deckenleuchte COPPER, IP44, Ø 50cm, dimmbar, Opalglas weiß matt, mit Bajonettverschluss, 24W 2700K 2300lm

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit Lichtschalter
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED 24W
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 50∕ 11 cm
  • Artikelnummer: HUF-546535-27
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Mit Bajonettverschluss für Werkzeugloses Öffen und Reingen.
  • IP44: geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geeignet für Bad, Küche, Treppenhäuser, Flure und den geschützten Außenbereich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 279,05*
€ 279,05*
€ 8,50*
ab € 225,18*
€ 279,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.