Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Deckenleuchte mit seitlichen Deko-Elementen, Ø 30cm, E27, weiß satiniert / chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Deckenleuchte mit seitlichen Deko-Elementen, Ø 30cm, E27, weiß satiniert / chrom
Glas-Deckenleuchte mit seitlichen Deko-Elementen, Ø 30cm, E27, weiß satiniert / chrom
Artikel-Nr.:
     440-HUF-599915
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-599915
EAN/GTIN:
     4011868599953
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Glas-Deckenleuchte mit seitlichen Deko-Elementen, Ø 30cm, E27, weiß satiniert / chrom

  • Marke: Hufnagel
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Mit Bajonettverschluss für Werkzeugloses Öffen und Reingen.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 46W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-599915
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Farbe: satiniert
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,22*
€ 43,22*
€ 5,00*
ab € 34,90*
€ 48,14*
€ 8,50*
ab € 34,72*
€ 48,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.