Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte CLEAR, E27, Ø 20 cm, dark titan, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte CLEAR, E27, Ø 20 cm, dark titan, klar
Pendelleuchte CLEAR, E27, Ø 20 cm, dark titan, klar
Artikel-Nr.:
     440-HUF-620325
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-620325
EAN/GTIN:
     4011868002873
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte CLEAR, E27, Ø 20 cm, dark titan, klar

  • Marke: Hufnagel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Farbe: Titan
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø: 20 cm
  • Artikelnummer: HUF-620325
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hufnagel pendelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 127,50*
€ 127,50*
€ 8,50*
ab € 102,94*
€ 131,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,73*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48349
ab € 2,76*
Zubehör
SIGOR Licht
600032
ab € 6,76*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48451
ab € 3,00*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48942
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.