Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte KLARA, Ø 42cm, E27, ML platin / Schirm offwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte KLARA, Ø 42cm, E27, ML platin / Schirm offwhite
Pendelleuchte KLARA, Ø 42cm, E27, ML platin / Schirm offwhite
Artikel-Nr.:
     440-HUF-630419-1
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-630419-1
EAN/GTIN:
     4011868001036
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte KLARA, Ø 42cm, E27, ML platin / Schirm offwhite

  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,85 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 42∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Diffusor excl
  • Artikelnummer: HUF-630419-1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Größe: Schirm unten-Ø: 42 cm
  • Zubehör: Schirm incl
  • Größe: Schirm oben-L: 37 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,96*
€ 115,96*
€ 8,50*
ab € 93,80*
€ 118,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.