Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte XENA L, Edelstahl/Sicherheitsglas, dimmbar, 100x22cm, 48W 27000K 6100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte XENA L, Edelstahl/Sicherheitsglas, dimmbar, 100x22cm, 48W 27000K 6100lm
LED Deckenleuchte XENA L, Edelstahl/Sicherheitsglas, dimmbar, 100x22cm, 48W 27000K 6100lm
Artikel-Nr.:
     440-HUF-660306-01
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-660306-01
EAN/GTIN:
     4011868917191
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte XENA L, Edelstahl/Sicherheitsglas, dimmbar, 100x22cm, 48W 27000K 6100lm

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Glas
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Material: Edelstahl
  • Marke: Hufnagel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 6100 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • Leuchtmittel: 2 x 24W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Energieverbrauch: 48 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 22∕ 7 cm
  • Artikelnummer: HUF-660306-01
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: transparent
  • Farbe: weiß matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 255,87*
€ 316,41*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 317,45*
€ 317,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.