Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte ILSOLE X, inkl. LED GX53 6W 3000K 500lm, dreh- und schwenkbar, DA Ø 15cm, ML dark titan / platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauleuchte ILSOLE X, inkl. LED GX53 6W 3000K 500lm, dreh- und schwenkbar, DA Ø 15cm, ML dark titan / platin
Deckeneinbauleuchte ILSOLE X, inkl. LED GX53 6W 3000K 500lm, dreh- und schwenkbar, DA Ø 15cm, ML dark titan / platin
Deckeneinbauleuchte ILSOLE X, inkl. LED GX53 6W 3000K 500lm, dreh- und schwenkbar, DA Ø 15cm, ML dark titan / platin
Artikel-Nr.:
     440-HUF-810595
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-810595
EAN/GTIN:
     4011868941653
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte ILSOLE X, inkl. LED GX53 6W 3000K 500lm, dreh- und schwenkbar, DA Ø 15cm, ML dark titan / platin

  • Marke: Hufnagel
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1 x GX53
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15 cm
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbe: platin
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 2,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: HUF-810595
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Titan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,75*
€ 54,75*
€ 8,50*
ab € 44,30*
€ 60,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-194601-30
ab € 12,70*
Zubehör
Megatron
MT67081
ab € 23,75*
Zubehör
Megatron
MT67083
ab € 23,82*
Zubehör
Megatron
MT67082
ab € 23,71*
Zubehör
Hufnagel
HUF-F-GU10Z
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.