Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Längs-Verbinder, ML messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Längs-Verbinder, ML messing
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Längs-Verbinder, ML messing
Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Längs-Verbinder, ML messing
Artikel-Nr.:
     440-HUF-9100083
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9100083
EAN/GTIN:
     4011868938806

Zubehör für 1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20 - Längs-Verbinder, ML messing

  • Marke: Hufnagel
  • Produktart: 1-Phasen Längsverbinder
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: 1-Phasen-Schiene incl
  • Artikelnummer: HUF-9100083
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: 20
  • Material: Kunststoff
  • Zubehör: Leuchte incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 12,12*
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.