Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm für Tischleuchte ELLA / MOULIN / QUINTUS, Ø 10cm / Höhe 8cm, mit Aquastop (abwaschbar), jeans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm für Tischleuchte ELLA / MOULIN / QUINTUS, Ø 10cm / Höhe 8cm, mit Aquastop (abwaschbar), jeans
Schirm für Tischleuchte ELLA / MOULIN / QUINTUS, Ø 10cm / Höhe 8cm, mit Aquastop (abwaschbar), jeans
Artikel-Nr.:
     440-HUF-S008-14
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-S008-14
EAN/GTIN:
     4011868943459

Schirm für Tischleuchte ELLA / MOULIN / QUINTUS, Ø 10cm / Höhe 8cm, mit Aquastop (abwaschbar), jeans

  • Marke: Hufnagel
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Textil
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Jeans
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 8 cm
  • Zubehör: Leuchtenfuß excl
  • Artikelnummer: HUF-S008-14
  • Einsatzbereich: Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,61*
€ 40,61*
€ 8,50*
ab € 32,73*
€ 46,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hufnagel
HUF-137117
ab € 54,88*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137115
ab € 54,67*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137118
ab € 55,02*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137119
ab € 54,92*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137116
ab € 54,95*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137217
ab € 59,02*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137215
ab € 59,07*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137218
ab € 58,85*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137219
ab € 59,02*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137216
ab € 59,02*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137776
ab € 57,08*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137759
ab € 57,02*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137787
ab € 56,86*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137795
ab € 57,13*
Zubehör
Hufnagel
HUF-137768
ab € 57,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.