Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Einbauleuchte LETI SQUARE FI1, inkl. GX53 LED 3W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwand-Einbauleuchte LETI SQUARE FI1, inkl. GX53 LED 3W, Weiß
Außenwand-Einbauleuchte LETI SQUARE FI1, inkl. GX53 LED 3W, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-096575
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-096575
EAN/GTIN:
     8021696096575
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Außenwand-Einbauleuchte LETI SQUARE FI1, inkl. GX53 LED 3W, Weiß

  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Spot
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Harz
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø: 11,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GX53
  • Lampenleistung: 3 W
  • IP-Schutzart: IP66
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Artikelnummer: IDEA-096575
  • Zubehör: Montageset excl
  • Größe: L: 9,6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,31*
€ 23,31*
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 27,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.