Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte ANNA AP1 SMALL, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte ANNA AP1 SMALL, E27, Schwarz
Außenwandleuchte ANNA AP1 SMALL, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-101552
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-101552
EAN/GTIN:
     8021696101552
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte ANNA AP1 SMALL, E27, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Harz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Zubehör: Montageset excl
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 22∕ 35∕ 13 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-101552
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 22 cm
  • Größe: H: 31 cm
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 17,64*
€ 8,50*
ab € 14,33*
€ 20,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.