Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte KELLY TL1, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte KELLY TL1, E27, Schwarz
Tischleuchte KELLY TL1, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-108094
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-108094
EAN/GTIN:
     8021696108094
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte KELLY TL1, E27, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Artikelnummer: IDEA-108094
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 1,43 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 65 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,35*
€ 28,35*
€ 8,50*
ab € 23,04*
€ 32,84*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.