Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte GEKO PL4, 4-flammig, E27, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte GEKO PL4, 4-flammig, E27, weiß
Deckenleuchte GEKO PL4, 4-flammig, E27, weiß
Deckenleuchte GEKO PL4, 4-flammig, E27, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-116112
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-116112
EAN/GTIN:
     8021696116112
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte GEKO PL4, 4-flammig, E27, weiß

  • Zubehör: Montageset excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L: 35 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: max. 4x 60 W
  • Gewicht: 3,82 kg
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: IDEA-116112
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Größe: L∕ H∕ T: 56∕ 40∕ 6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 113,40*
€ 8,50*
ab € 91,49*
€ 117,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.