Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte CECI SQUARE FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte CECI SQUARE FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz
LED Bodeneinbauleuchte CECI SQUARE FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-120386
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-120386
EAN/GTIN:
     8021696120386
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte CECI SQUARE FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 10 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L: 14,7 cm
  • Artikelnummer: IDEA-120386
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Leuchte ist befahrbar mit max. 5000kg und max. 25km/h
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Montageset excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel: LED GX53 10W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Material: Harz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: L∕ H∕ T: 15,5∕ 11∕ 15,5 cm
  • Lichtkörper und Lichtverteiler aus bestleistendem Harz:
    Korrosionsunempfindlich gegenüber athmosphärischer Einwirkungen und chemischen Düngern.
  • Farben durch UV-Behandlung stabilisiert.
  • Thermosprungfest von -60° C bis + 90°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
€ 8,50*
ab € 43,29*
€ 58,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-120324
ab € 43,45*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-120249
ab € 29,57*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-120317
ab € 29,47*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-120362
ab € 64,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.