Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte COMPO, 10-flammig, Ø 73.5cm, E27, Ätzglas weiß / Mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte COMPO, 10-flammig, Ø 73.5cm, E27, Ätzglas weiß / Mattweiß
Deckenleuchte COMPO, 10-flammig, Ø 73.5cm, E27, Ätzglas weiß / Mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-125510
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-125510
EAN/GTIN:
     8021696125510
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte COMPO, 10-flammig, Ø 73.5cm, E27, Ätzglas weiß / Mattweiß

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Anzahl Leuchtmittel: 10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 73,5∕ 32 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Gewicht: 17,2 kg
  • Farbe: weiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: geblasenes Glas
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-125510
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß matt
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 506,61*
€ 594,83*
Lager 440
Frei Haus
ab € 630,00*
€ 630,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.