Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustrahler MOOD ROUND, Ø 9cm, inkl. GU10 28W 2700K, schwenkbar, Weiß / innen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaustrahler MOOD ROUND, Ø 9cm, inkl. GU10 28W 2700K, schwenkbar, Weiß / innen schwarz
Aufbaustrahler MOOD ROUND, Ø 9cm, inkl. GU10 28W 2700K, schwenkbar, Weiß / innen schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-140841
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-140841
EAN/GTIN:
     8021696140841

Aufbaustrahler MOOD ROUND, Ø 9cm, inkl. GU10 28W 2700K, schwenkbar, Weiß / innen schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 9 cm
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-140841
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,32*
€ 40,32*
€ 8,50*
ab € 32,56*
€ 45,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.