Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspot SLEM, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-/schwenkbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspot SLEM, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-/schwenkbar, Chrom
Wandspot SLEM, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-/schwenkbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-142050
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-142050
EAN/GTIN:
     8021696142050
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot gu10 3000k

Wandspot SLEM, 2-flammig, inkl. GU10 7W 3000K, dreh-/schwenkbar, Chrom

  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Größe: L∕ B∕ H: 26∕ 13∕ 10 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: IDEA-142050
Weitere Suchbegriffe: led spot, led spot gu10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,35*
€ 28,35*
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 32,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.