Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte GOOSE, 3W 3000K, mit Schalter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte GOOSE, 3W 3000K, mit Schalter, Weiß
LED Wandleuchte GOOSE, 3W 3000K, mit Schalter, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-142708
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-142708
EAN/GTIN:
     8021696142708
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte GOOSE, 3W 3000K, mit Schalter, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 6∕ 18,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Schalter incl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: IDEA-142708
  • Farbe: weiß
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: COB fest verbaut
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 0,43 kg
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Gummi
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 73,83*
€ 95,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.