Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte NODINO, 9-flammig, Ø 83cm, inkl. G9 Leuchtmittel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte NODINO, 9-flammig, Ø 83cm, inkl. G9 Leuchtmittel, Weiß
Deckenleuchte NODINO, 9-flammig, Ø 83cm, inkl. G9 Leuchtmittel, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-149622
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-149622
EAN/GTIN:
     8021696149622
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte NODINO, 9-flammig, Ø 83cm, inkl. G9 Leuchtmittel, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: geblasenes Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 9
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 83∕ 47,5 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED G9
  • Gewicht: 3,16 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-149622
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 274,06*
€ 335,63*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 340,20*
€ 340,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.