Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Pendelleuchte CITRUS-2, Schirm-Ø/-H 26cm / 26cm, E27, Stoffkabel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Pendelleuchte CITRUS-2, Schirm-Ø/-H 26cm / 26cm, E27, Stoffkabel schwarz
Holz-Pendelleuchte CITRUS-2, Schirm-Ø/-H 26cm / 26cm, E27, Stoffkabel schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-159850
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-159850
EAN/GTIN:
     8021696159850
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Holz-Pendelleuchte CITRUS-2, Schirm-Ø/-H 26cm / 26cm, E27, Stoffkabel schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Holz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,72 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 134 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-159850
  • Farbe: schwarz
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 100,80*
€ 100,80*
€ 8,50*
ab € 81,37*
€ 104,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.