Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte GIOVE AP1, IP54, Breite 33cm, E27, Aluminium / Hartglas, Kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte GIOVE AP1, IP54, Breite 33cm, E27, Aluminium / Hartglas, Kaffeebraun
Außenwandleuchte GIOVE AP1, IP54, Breite 33cm, E27, Aluminium / Hartglas, Kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-163598
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-163598
EAN/GTIN:
     8021696163598
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor

Außenwandleuchte GIOVE AP1, IP54, Breite 33cm, E27, Aluminium / Hartglas, Kaffeebraun

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-163598
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 33∕ 10∕ 8 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Material: Glas
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,10*
€ 44,10*
€ 8,50*
ab € 35,52*
€ 49,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-246949
ab € 48,46*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-163611
ab € 36,65*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-163635
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.