Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LIDO-1, Ø 17cm, inkl. G9 3.2W 3000K, Rauchglas / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LIDO-1, Ø 17cm, inkl. G9 3.2W 3000K, Rauchglas / Schwarz
Pendelleuchte LIDO-1, Ø 17cm, inkl. G9 3.2W 3000K, Rauchglas / Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-168326
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-168326
EAN/GTIN:
     8021696168326
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte LIDO-1, Ø 17cm, inkl. G9 3.2W 3000K, Rauchglas / Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED G9
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 47∕ 12 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: rauchfarben
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,79 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: geblasenes Glas
  • Artikelnummer: IDEA-168326
  • Farbe: schwarz
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,14*
€ 49,14*
€ 8,50*
ab € 39,67*
€ 54,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.