Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CARLTON, 8-flammig, E14, Ø 40cm, E14, mit Achteck-Ketten und Kristall-Stangen, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte CARLTON, 8-flammig, E14, Ø 40cm, E14, mit Achteck-Ketten und Kristall-Stangen, Chrom
Deckenleuchte CARLTON, 8-flammig, E14, Ø 40cm, E14, mit Achteck-Ketten und Kristall-Stangen, Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-168920
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-168920
EAN/GTIN:
     8021696168920
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte CARLTON, 8-flammig, E14, Ø 40cm, E14, mit Achteck-Ketten und Kristall-Stangen, Chrom

  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: IDEA-168920
  • Material: Kristallglas
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 66 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 10,2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 317,93*
€ 385,40*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 393,75*
€ 393,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-168937
ab € 369,06*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-166247
ab € 334,14*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-168913
ab € 86,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.