Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte COMPO, 6-flammig, Ø 56cm, E27, Rauchglas / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte COMPO, 6-flammig, Ø 56cm, E27, Rauchglas / Chrom
Deckenleuchte COMPO, 6-flammig, Ø 56cm, E27, Rauchglas / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-172828
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-172828
EAN/GTIN:
     8021696172828
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte COMPO, 6-flammig, Ø 56cm, E27, Rauchglas / Chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-172828
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: geblasenes Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 9,9 kg
  • Farbe: chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 56∕ 35 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 6
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Farbe: rauchfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 290,31*
€ 351,88*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 359,10*
€ 359,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,10*
€ 427,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-172804
ab € 506,23*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-197661
ab € 225,41*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-197654
ab € 313,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.