Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FOLK, 1-flammig, Ø 18cm, E27, Rostoptik / Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte FOLK, 1-flammig, Ø 18cm, E27, Rostoptik / Weiß
Pendelleuchte FOLK, 1-flammig, Ø 18cm, E27, Rostoptik / Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-174204
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-174204
EAN/GTIN:
     8021696174204
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte FOLK, 1-flammig, Ø 18cm, E27, Rostoptik / Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Metall
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 138 cm
  • Farbe: rost
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-174204
  • Material: Textil
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
€ 8,50*
ab € 43,19*
€ 58,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
174228
ab € 147,09*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-174211
ab € 81,75*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-174235
ab € 125,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.