Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Set Deckenaufbau für LED Systemleuchte FLUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Set Deckenaufbau für LED Systemleuchte FLUO
Montage-Set Deckenaufbau für LED Systemleuchte FLUO
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-191171
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-191171
EAN/GTIN:
     8021696191171

Montage-Set Deckenaufbau für LED Systemleuchte FLUO

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Montageset
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 4,5∕ 4∕ 1,2 cm
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: IDEA-191171
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,75*
€ 15,75*
€ 8,50*
ab € 12,79*
€ 18,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-243665
ab € 10,29*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-191508
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.