Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 180cm, 30W 3000K 2200lm 30°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 180cm, 30W 3000K 2200lm 30°, Weiß
LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 180cm, 30W 3000K 2200lm 30°, Weiß
LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 180cm, 30W 3000K 2200lm 30°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-192499
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-192499
EAN/GTIN:
     8021696192499

LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 180cm, 30W 3000K 2200lm 30°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 13
  • EPREL Nr.: 890231
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 3,86 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: L∕ B∕ H: 180,5∕ 5∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Artikelnummer: IDEA-192499
  • Entblendung durch rückversetzte Linsenoptik.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bildschirm-Arbeitsplatz-Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Montageset excl
  • SDCM (MacAdam) / Binning: 3 SDCM
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Zubehör: Netzgerät incl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.