Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 120cm, 30W 4000K 2350lm 30°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 120cm, 30W 4000K 2350lm 30°, Schwarz
LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 120cm, 30W 4000K 2350lm 30°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-192529
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-192529
EAN/GTIN:
     8021696192529

LED Systemleuchte FLUO ACCENT, UGR <13, 120cm, 30W 4000K 2350lm 30°, Schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • UGR: < 13
  • EPREL Nr.: 890211
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,76 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: L∕ B∕ H: 120,5∕ 5∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Dimmbar: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 2350 lm
  • Artikelnummer: IDEA-192529
  • Entblendung durch rückversetzte Linsenoptik.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bildschirm-Arbeitsplatz-Leuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Zubehör: Montageset excl
  • SDCM (MacAdam) / Binning: 3 SDCM
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Zubehör: Netzgerät incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 226,80*
€ 226,80*
€ 8,50*
ab € 183,53*
€ 228,60*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.