Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Systemleuchte FLUO WIDE, 180cm, 36W 3000K 3700lm 105°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Systemleuchte FLUO WIDE, 180cm, 36W 3000K 3700lm 105°, Schwarz
LED Systemleuchte FLUO WIDE, 180cm, 36W 3000K 3700lm 105°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-192567
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-192567
EAN/GTIN:
     8021696192567

LED Systemleuchte FLUO WIDE, 180cm, 36W 3000K 3700lm 105°, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 891868
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: SMD LED fest verbaut
  • Größe: L∕ B∕ H: 180,5∕ 5∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Dimmbar: ja
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 4,42 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-192567
  • Lichtstrom: 3700 lm
  • Symmetrische Abstrahlung nach unten.
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Modularsystem
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Zubehör: Montageset excl
  • SDCM (MacAdam) / Binning: 3 SDCM
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Zubehör: Netzgerät incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 216,40*
€ 267,08*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 267,75*
€ 267,75*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,75*
€ 318,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.