Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte EQUINOXE, inkl. G4 2W 3000K 170lm, Metall / Glas klar, Messing antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte EQUINOXE, inkl. G4 2W 3000K 170lm, Metall / Glas klar, Messing antik
Wandleuchte EQUINOXE, inkl. G4 2W 3000K 170lm, Metall / Glas klar, Messing antik
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-200149
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-200149
EAN/GTIN:
     8021696200149
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte EQUINOXE, inkl. G4 2W 3000K 170lm, Metall / Glas klar, Messing antik

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 18∕ 30 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Antik Messing
  • Gewicht: 0,99 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: LED G4
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: geblasenes Glas
  • Artikelnummer: IDEA-200149
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 82,53*
€ 82,53*
€ 8,50*
ab € 67,17*
€ 86,61*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.