Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Deckenspot GLIM, 4-flammig, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-/Deckenspot GLIM, 4-flammig, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz
Wand-/Deckenspot GLIM, 4-flammig, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-200255
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-200255
EAN/GTIN:
     8021696200255

Wand-/Deckenspot GLIM, 4-flammig, inkl. GU10 QPAR111 13W 3000K, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 65,5∕ 12∕ 19 cm
  • Gewicht: 1,27 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: IDEA-200255
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 166,95*
€ 166,95*
€ 8,50*
ab € 134,27*
€ 169,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.