Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Eckprofil SLOT SURFACE 11mm, inkl. runder Abdeckung + Montagekit, 200cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Eckprofil SLOT SURFACE 11mm, inkl. runder Abdeckung + Montagekit, 200cm, Weiß
Aufbau-Eckprofil SLOT SURFACE 11mm, inkl. runder Abdeckung + Montagekit, 200cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-203126
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-203126
EAN/GTIN:
     8021696203126

Aufbau-Eckprofil SLOT SURFACE 11mm, inkl. runder Abdeckung + Montagekit, 200cm, Weiß

  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,6∕ 1,6 cm
  • Artikelnummer: IDEA-203126
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Produktart: Aufbauprofil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: LED Strip excl
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Zubehör: Montageset incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,64*
€ 17,64*
€ 8,50*
ab € 14,27*
€ 20,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.