Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhängungs-Set für Einbau-Flächenleuchte LED PANEL, Länge 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abhängungs-Set für Einbau-Flächenleuchte LED PANEL, Länge 100cm
Abhängungs-Set für Einbau-Flächenleuchte LED PANEL, Länge 100cm
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-244198
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-244198
EAN/GTIN:
     8021696244198

Abhängungs-Set für Einbau-Flächenleuchte LED PANEL, Länge 100cm

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 1,2∕ 100 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Farbe: grau
  • Artikelnummer: IDEA-244198
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall
  • Produktart: Pendelabhängung
  • Montageart: Aufbau Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,78*
€ 3,78*
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.