Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauspot NOVA, IP20, 30W 3000K 3150lm 38°, dreh- und schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauspot NOVA, IP20, 30W 3000K 3150lm 38°, dreh- und schwenkbar, Schwarz
LED Einbauspot NOVA, IP20, 30W 3000K 3150lm 38°, dreh- und schwenkbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-248196
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-248196
EAN/GTIN:
     8021696248196
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten schwenkbar
einbauleuchten

LED Einbauspot NOVA, IP20, 30W 3000K 3150lm 38°, dreh- und schwenkbar, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • EPREL Nr.: 880357
  • Schutzklasse: 2
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,16 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 13,8 cm
  • Zubehör: Linse excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-248196
  • Material: Metall
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Optionales dimmbares Netzgerät excl
  • Zubehör: Netzgerät incl
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
€ 8,50*
ab € 64,17*
€ 82,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.