Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Doseneinbau-Wandspot LITE, 3W 3000K 130lm, mit Schalter, schwenkbar, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Doseneinbau-Wandspot LITE, 3W 3000K 130lm, mit Schalter, schwenkbar, Schwarz
LED Doseneinbau-Wandspot LITE, 3W 3000K 130lm, mit Schalter, schwenkbar, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-250113
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-250113
EAN/GTIN:
     8021696250113
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot 3000k

LED Doseneinbau-Wandspot LITE, 3W 3000K 130lm, mit Schalter, schwenkbar, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandeinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,34 kg
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 9∕ 8,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Für den Einbau in Abzweigdosen Typ 502.
  • Artikelnummer: IDEA-250113
  • Mit integriertem Schalter.
  • Drehbarer und neigbarer Lichtverteiler.
Weitere Suchbegriffe: led spot, leuchtmittel led spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,43*
€ 38,43*
€ 8,50*
ab € 31,04*
€ 43,76*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.