Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte GEMMA Ø 26cm, 12W 3000K 720lm, Weiß / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte GEMMA Ø 26cm, 12W 3000K 720lm, Weiß / Opal
LED Wand-/Deckenleuchte GEMMA Ø 26cm, 12W 3000K 720lm, Weiß / Opal
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-252599
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-252599
EAN/GTIN:
     8021696252599
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte GEMMA Ø 26cm, 12W 3000K 720lm, Weiß / Opal

  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,43 kg
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 29∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-252599
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,90*
€ 18,90*
€ 8,50*
ab € 15,29*
€ 22,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.