Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte SET UP, H: 1450 mm, E27, IP20, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte SET UP, H: 1450 mm, E27, IP20, Messing
Stehleuchte SET UP, H: 1450 mm, E27, IP20, Messing
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-260006
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-260006
EAN/GTIN:
     8021696260006
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte SET UP, H: 1450 mm, E27, IP20, Messing

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schirm aus feuerfestem PVC mit Stoff bezogen
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing
  • Gewicht: 2,64 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Gesamt-H: 145 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-260006
  • Material: Metall
  • Größe: Fuß-Ø: 28 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,35*
€ 91,35*
€ 8,50*
ab € 74,12*
€ 95,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.