Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte OFF, rund, Ø 110 mm, 15W, 4000K, 1600 lm, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte OFF, rund, Ø 110 mm, 15W, 4000K, 1600 lm, IP20, weiß
LED Deckeneinbauleuchte OFF, rund, Ø 110 mm, 15W, 4000K, 1600 lm, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-266503
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-266503
EAN/GTIN:
     8021696266503
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte OFF, rund, Ø 110 mm, 15W, 4000K, 1600 lm, IP20, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Ideal Lux
  • Gewicht: 0,46 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Für Gipskartondecken geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 11∕ 7,6 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Artikelnummer: IDEA-266503
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 54,18*
€ 54,18*
€ 8,50*
ab € 43,54*
€ 59,49*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.