Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D60 3000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D60 3000K, weiß
LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D60 3000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-270401
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-270401
EAN/GTIN:
     8021696270401
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D60 3000K, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-270401
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,50*
€ 94,50*
€ 8,50*
ab € 76,73*
€ 98,14*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.