Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D90 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D90 4000K, weiß
LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D90 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-270715
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-270715
EAN/GTIN:
     8021696270715
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte FLY UPLIGHT D90 4000K, weiß

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 2900 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-270715
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.