Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbaldachin, magnetisch, rund, Ø 150 mm, H: 35 mm, für 8 Kabel, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbaldachin, magnetisch, rund, Ø 150 mm, H: 35 mm, für 8 Kabel, Kupfer
Deckenbaldachin, magnetisch, rund, Ø 150 mm, H: 35 mm, für 8 Kabel, Kupfer
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-272443
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-272443
EAN/GTIN:
     8021696272443
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin

Deckenbaldachin, magnetisch, rund, Ø 150 mm, H: 35 mm, für 8 Kabel, Kupfer

  • Marke: Ideal Lux
  • Artikelnummer: IDEA-272443
  • Produktart: Deckenrosette
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,47 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Kupfer
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,01*
€ 17,01*
€ 8,50*
ab € 13,79*
€ 19,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.