Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte DIESIS, Einzelpendel, 7W, 3000K, 660lm, höhenverstellbar, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte DIESIS, Einzelpendel, 7W, 3000K, 660lm, höhenverstellbar, Nickel
LED Pendelleuchte DIESIS, Einzelpendel, 7W, 3000K, 660lm, höhenverstellbar, Nickel
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-285122
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285122
EAN/GTIN:
     8021696285122
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte DIESIS, Einzelpendel, 7W, 3000K, 660lm, höhenverstellbar, Nickel

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Ideal Lux
  • Schwarzes PVC-Kabel
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Farbe: nickel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 25,5 cm
  • Artikelnummer: IDEA-285122
  • Größe: Rosette-Ø: 9 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,48*
€ 60,48*
€ 8,50*
ab € 48,84*
€ 65,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.