Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 85 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 85 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 85 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-285412
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-285412
EAN/GTIN:
     8021696285412
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte GAME, rund, Ø 85 mm, 11W, 2700K, 830lm, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • UGR: < 19
  • Marke: Ideal Lux
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK06 bis 1,00 Joule
  • Für Einbau in Gipskartondecken geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 830 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,5∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-285412
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,61*
€ 29,61*
€ 8,50*
ab € 23,94*
€ 34,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.