Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ION, IP20, rund, Ø 8.1cm, inkl. GU5.3 Fassung, 20° schwenkbar, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen ION, IP20, rund, Ø 8.1cm, inkl. GU5.3 Fassung, 20° schwenkbar, Aluminium, Weiß
Einbaurahmen ION, IP20, rund, Ø 8.1cm, inkl. GU5.3 Fassung, 20° schwenkbar, Aluminium, Weiß
Einbaurahmen ION, IP20, rund, Ø 8.1cm, inkl. GU5.3 Fassung, 20° schwenkbar, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111047
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111047
EAN/GTIN:
     9009377005909
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaurahmen ION, IP20, rund, Ø 8.1cm, inkl. GU5.3 Fassung, 20° schwenkbar, Aluminium, Weiß

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø∕ H: 8,4∕ 2,2 cm
  • Produktart: Einbaurahmen
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Haltefedern incl
  • Artikelnummer: ISO-111047
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 3,35*
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.