Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 24V/DC, 0-60W, mit Rundstecker und Flachstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 24V/DC, 0-60W, mit Rundstecker und Flachstecker
Trafo 24V/DC, 0-60W, mit Rundstecker und Flachstecker
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111067
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111067
EAN/GTIN:
     9009377006098
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

Trafo 24V/DC, 0-60W, mit Rundstecker und Flachstecker

  • Marke: ISOLED
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 5 cm
  • Einbautiefe: 3,1 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,5∕ 5∕ 3,1 cm
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-111067
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 19,39*
€ 8,50*
ab € 16,30*
€ 23,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.