Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 0-30W, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 0-30W, IP66
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 0-30W, IP66
Outdoor LED Trafo 12V/DC, 0-30W, IP66
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111185
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111185
EAN/GTIN:
     9009377006982
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator

Outdoor LED Trafo 12V/DC, 0-30W, IP66

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 3,2 cm
  • Einbautiefe: 2,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,5∕ 3,2∕ 2,4 cm
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 170-250 V~
  • Artikelnummer: ISO-111185
  • IP-Schutzart: IP66
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,59*
€ 12,59*
€ 8,50*
ab € 10,54*
€ 15,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111189
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.