Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini RGB (PWM) Verstärker, 3 Kanal, 12-24V DC, 3x4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini RGB (PWM) Verstärker, 3 Kanal, 12-24V DC, 3x4A
Mini RGB (PWM) Verstärker, 3 Kanal, 12-24V DC, 3x4A
Mini RGB (PWM) Verstärker, 3 Kanal, 12-24V DC, 3x4A
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111632
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111632
EAN/GTIN:
     9009377012143
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Signalverstärker

Mini RGB (PWM) Verstärker, 3 Kanal, 12-24V DC, 3x4A

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-111632
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,8∕ 4,5∕ 1,8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
€ 8,50*
ab € 8,07*
€ 11,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.