Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Weiß
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Weiß
LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111633
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111633
EAN/GTIN:
     9009377012167
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurschalter
schnurschalter weiß

LED Dreh-Controller (Dimmer), 2A, max. 48W, Rundstecker Anschluss, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: ISO-111633
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,6∕ 3,5∕ 3,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: led dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 5,30*
€ 8,50*
ab € 4,44*
€ 6,58*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.